エスコ品番EA638-1
寸法A(mm)15
寸法B(mm)2.1
荷重(kg)8
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙
寸法(mm)88×88×75
色透明
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)20
粘着剤アクリル系
主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
¥129
税込¥142
5日以内出荷
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)15
長さ(cm)80
エスコ品番EA951DR-21
材質真鍮
寸法(mm)直径1.6×15
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)2
寸法A(mm)9
寸法D(mm)4.01
表面処理キリンス仕上げ
寸法B(mm)6
寸法C(mm)7
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)15
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638DP-15B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.9
表面処理研磨
破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
¥95
税込¥105
当日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC
寸法(mm)3.6×28(15)×48
質量(g)6.8
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-64
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)7
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-5
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)1
種類スナップフック
寸法L1(mm)15
使用荷重(kg)1
寸法D(mm)1
寸法L2(mm)12
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)7.5
口の開き(mm)3
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
トラスコ品番816-0206
材質基材:PTFE
幅(mm)15
厚さ(mm)0.13
質量(g)41
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)3.74
引張強度(N/10mm)48.9
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.2
寸法A(mm)15
寸法B(mm)20
寸法C(mm)52
開口幅(mm)4.0
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
エスコ品番EA638BK-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)4.8
寸法L(mm)18
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)26
寸法B(mm)23
寸法D2(mm)3
1個
特価
¥379
税込¥417
当日出荷
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)23×63
適合バンド幅(mm)15
アズワン品番64-2252-24
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番849-1972
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨
質量(g)0.6
種類アイスナップ
寸法L(mm)15
寸法d(mm)2.5
寸法t(mm)1.8
寸法S(mm)3
寸法W(mm)7.5
寸法R(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。
食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。
ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。
糊が染み出したりすることもありません。
1巻(1巻)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トラスコ品番849-0716
材質ステンレス
寸法(mm)15×45
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
エスコ品番EA638JD-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)15
寸法D(mm)3
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)12
1セット(2個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm)15
長さ(m)20
芯径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)20×15
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-48
効果10年(目安)
1パック(15枚)
¥680
税込¥748
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
エスコ品番EA638SN-8
ねじ径M8
ねじ径(mm)M8
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA638SN-61
材質ステンレス
ねじ径(mm)M8
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
トラスコ品番113-3881
質量(g)10
包装形態袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4袋)
¥138
税込¥152
当日出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)71
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1巻
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
トラスコ品番205-1303
質量(kg)3.1
使用テープ幅(mm)7~50
テープ長さ設定範囲(mm)15~999
最大テープ外径(Φmm)180
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
エスコ品番EA986PC-6
質量(g)15
ねじサイズM8×15mm
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
連続ケーブルタイ EL-TY。バンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111N
アズワン品番65-7434-19
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
8D U 字型ケーブルクリップ。壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●長さ:25mm●幅:15 mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15mm●コード番号:170-4321
アズワン品番65-7435-17
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質鉄
内径(Φmm)20
ねじ径M8
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8×15
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2268
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.85
種類リンク
寸法L(mm)15
寸法D(mm)1.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.015
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
エスコ品番EA638BS-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)14.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)63.5
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2272
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.3
種類リンク
寸法L(mm)15
寸法D(mm)1
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
エスコ品番EA987GL-1
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。