物流/保管/梱包用品/テープ :「LED燈」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃蛍光灯回収ケース 折り畳みタイプ プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
エコ商品
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃蛍光灯回収ケース プラダンのヤマコー 動画あり
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ
エコ商品
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。 時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.22MB)
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中川ケミカル蓄光フィルム L-NIGHT
独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。
用途LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。蓄光テープとしてもお使いいただけます。 質量(g)10.6
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応。 独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯の3モード。 IPX7の完全防水、45°チルトヘッド、単4アルカリ乾電池3本使用最も厳しい0種場所に対応したIEC防爆ヘッドランプ。近距離に適した散光用LED(160ルーメン)と中距離以遠を照らすスポット光LED(160ルーメン)の独立した2つのLEDを備えていて、両灯を同時に点灯(235ルーメン)することも出来ます。薄型、100g未満で45°のチルトヘッドにIPX7の完全防水構造。付属の布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、強力マジックテープ(3M Dual Lock)により様々な方法で頭部に装着できます。更に単4形アルカリ乾電池3本と電池交換用の六角レンチが付属します。
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光、蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光するテープ。 光の遮断後最大6~8時間発光。 JIS規格 JC級クリアの高輝度製品。 官公庁、消防署、工場やオフィス、また海外でも多く実績を持つ信頼の蓄光製品。 好みの長さや形に切って、大事な所持品の目印や防災対策に。一般家庭、工場、オフィス、倉庫など様々な場所での安全対策に。
用途手すり・柱・棚の角・懐中電灯・電気のスイッチ・リモコン・携帯電話など停電時に目印として活躍しそうな物に貼り付ける
1個ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途ワーキング架台用ワークライト。 仕様LED20型相当×2灯 コード長さ(m)3
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED センサーCCD 光源(nm)赤色LED・635 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110 EMC規格CE、 FCC 読み取り速度200スキャン/秒 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)バーコードの環境に依存します ケーブル形状ストレート
1個ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格帯レーザースキャナ。 小型・軽量なローコストモデル。 接触読取可能なレーザーモデル。 レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。 メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品USBケーブル、マニュアルCD 適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電 電圧(V)DC5±10% 音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン 寸法(cm)18×6×6.2 光源可視光半導体レーザ650nm 電流(mA)100(スタンバイ35以下) 許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux) 保証期間出荷日から3年間 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1 許容相対湿度(%)5~95(結露不可) コントラスト最小印字反射率30% 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

LEDを使用したワークライトを新設定
用途※高さ1800mmの機種に取付け可能です。 ※架台取付けにはPNH-TCKWが別途必要です。 付属品専用取付金具2個 ホワイト LED20型相当×2灯
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1885、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)