絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • TRUSCO(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 栃木屋(8)
  • ノーブランド(7)
  • 大阪魂(6)
  • サン・ファスナー部品(3)
  • ダイワアドテック(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • スーパーツール(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M20(83)
長さ(mm)
  • 42.5(1)
  • 100(14)
  • 130(15)
  • 139(1)
  • 141(1)
  • 142.5(1)
  • 150(17)
  • 180(15)
  • 200(3)
  • 250(3)
材質
  • ステンレスすべて(113)
  • SUS303(76)
  • SUS304(29)
  • SUS316(7)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(60)
  • S45C(3)
  • SS400(5)
  • SUM22L(4)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(1)
  • SWRM(2)
  • 炭素鋼(1)
許容荷重(N)
  • 2.94(2)
  • 4.41(2)
  • 2940(2)
  • 4903.3(5)
  • 8624(3)
  • 10000(2)
  • 11000(6)
  • 12000(5)
  • 14000(3)
  • 15000(3)
  • 16000(20)
  • 17000(6)
  • 19000(6)
  • 20000(50)
  • 21000(6)
  • 22000(3)
  • 24000(6)
  • 25000(6)
  • 28000(15)
  • 35000(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.25(111)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.5(117)
  • 1.58(16山)(7)
  • 1.75(146)
  • 2(190)
  • 2.11(12山)(1)
  • 3(96)
  • 3.5(18)
  • 17.5(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ホワイト(5)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(3)
  • クロメート(2)
  • バレル研磨(3)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(9)
  • 光沢クロメート(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 電解研磨(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・バレル研磨・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
M20(83)
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(27件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無モノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプモノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付モノタロウ(3件のレビュー)
508税込559
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)大阪魂(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
1,281税込1,409
1個
当日出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ゴム無しアジャスター材質ステンレス寸法D(mm)60寸法h(mm)16
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランドアジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)ノーブランド
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質ステンレス種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャストナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナット
薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)18表面処理3価ホワイト寸法A(mm)60材質
D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプダイワアドテック
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテックアジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック耐荷重(N)3923表面処理三価クロメート種別樹脂付きアジャスター
アジャストナット(ステンレス) 大阪魂アジャストナット(ステンレス)大阪魂
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-139(ステンレス)栃木屋
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(N)4903.3(参考値)耐荷重(kg)1500(受皿)
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質寸法T(mm)5
アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-258(三価クロメート)栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷から24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
アジャストボルト重量物用 サン・ファスナー部品アジャストボルト重量物用サン・ファスナー部品
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
855税込941
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム TRUSCOアジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴムTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。ねじ寸法M20×2.50許容荷重(kg)1200ねじピッチ(mm)2.50直径(Φmm)(台座)60表面処理亜鉛メッキ
アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-258S(ステンレス)栃木屋
5,298税込5,828
1個
24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5B40材質(本体)S45C質量(g)149タイプフェノール樹脂製F2.5D30ねじピッチ2.5C23E12ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト