絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(9)
  • ダイワアドテック(1)
  • ハーフェレ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M12(8)
  • M16(6)
長さ(mm)
  • 75
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 50(12)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(27)
  • 105(3)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 130(26)
  • 150(28)
  • 163(2)
  • 180(21)
  • 183(2)
  • 200(8)
  • 213(2)
  • 250(7)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • (6)
許容荷重(N)
  • 14710(1)
  • 29420(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.75(5)
  • 2(6)
1.25・1.75・2
表面処理
  • 3価ホワイト(5)
  • パシペート(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・パシペート・亜鉛メッキ・生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M12(8)
M16(6)
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックアジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
509税込560
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)18表面処理3価ホワイト寸法A(mm)60材質
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質寸法T(mm)5
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)ノーブランド
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM12
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付ハーフェレ
369税込406
1個
23日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整ねじ径M8取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地) ノーブランド傾斜アジャストボルト(標準(ステンレス/生地)ノーブランド
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)
アジャストボルト 防振用(ステンレス) ノーブランドアジャストボルト 防振用(ステンレス)ノーブランド
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)ノーブランド
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
949税込1,044
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理三価ホワイト材質

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト