絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M12(8)
- M16(6)
ブランド
- ノーブランド(9)
- ダイワアドテック(1)
- ハーフェレ(1)
- 大阪魂(1)
長さ(mm)
- 75
- 10(4)
- 20(3)
- 27(2)
- 29(2)
- 30(6)
- 34(2)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(4)
- 80(3)
- 100(20)
- 105(2)
- 120(6)
- 125(8)
- 130(19)
- 150(21)
- 180(14)
- 200(8)
- 250(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- 鉄(6)
許容荷重(N)
- 14710(1)
- 29420(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.75(5)
- 2(6)
1.25・1.75・2
表面処理
- 3価ホワイト(5)
- パシペート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
3価ホワイト・パシペート・亜鉛メッキ・生地/未処理
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M12(8)
M16(6)

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)
ダイワアドテック¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付
ハーフェレ¥369~税込¥406~1個6日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整仕様固定タイプ、木製取付ブロック付材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナットねじ径M8仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット