絞り込み
ねじの呼び
- M2(41)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(5)
- 0.45(56山)(49)
- 0.5(216)
- 0.6(5)
- 0.7(20)
- 0.7(36山)(178)
- 0.75(17)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(149)
- 1(139)
- 1.25(102)
- 1.5(72)
- 1.75(48)
- 2(24)
- 2.5(16)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(21)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(14)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(2)
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(7)
ブランド
- PEM(1)
- TRUSCO(2)
- インサート(1)
- セルジャパン(1)
- ファブエース(3)
- ボーセイ(8)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- リコイルジャパン(4)
- 大阪魂(4)
- 廣杉精機(1)
- 廣杉計器(2)
- 日本スプリュー(3)
- 日本ドライブイット(4)
- 東海物産(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥47,980~税込¥52,778~1箱(4000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550税込¥65,5051箱(1000本)4日以内出荷最小スペース用のナットです。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)4日以内出荷圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルファスナーFSS-M2-
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.8寸法B(mm)6.4最小距離(mm)取付穴中心と板端:4.8取付穴径(Φmm)4.25寸法p(mm)4.22ねじの呼びM2
セルパネルファスナー(ステンレス)(小箱)
セルジャパン¥45,980税込¥50,5781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)(最大)1.5寸法D(mm)(最大)4.35寸法B(mm)5取付穴径(Φmm)4.4ねじの呼びM2最小板厚(mm)1.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト