絞り込み
ねじの呼び
- M7
- 1/4(16)
- 5/16(12)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(57)
- M2.5(53)
- M2.6(46)
- M3(267)
- M4(265)
- M5(214)
- M6(165)
- M8(136)
- M10(98)
- M12(77)
- M14(28)
- M16(33)
- M18(15)
- M20(20)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(5)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- ツガミ(1)
- リコイルジャパン(4)
- 大阪魂(1)
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ロックEサート(並目)
ツガミ¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
Eーサート専用 抜取り工具
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト