材料:構造用合金鋼
硬さ:35~40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)2.42
寸法S(mm)2.566
寸法k(mm)2.8
寸法dk(Φmm)7
寸法ds(mm)4
ねじの呼びdM4
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
材料:構造用合金鋼
硬さ:35~40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.62
寸法S(mm)2.046
寸法k(mm)2
ねじの呼びM3
寸法dk(Φmm)5.5
寸法ds(mm)3
1袋(26個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
材料:構造用合金鋼
強度区分:8.8、10.9、12.9
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209の6g又は2級
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。