商品豆知識
エスコ品番EA949PJ-45
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)8
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)9
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~45
寸法l2(mm)76
適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
¥1,260
税込¥1,386
欠品中
1パック(13本)
¥285
税込¥314
当日出荷
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
材質構造用炭素鋼(SWCH10R)
表面処理黒色酸化皮膜
仕上黒色酸化皮膜
高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具
関連資料チラシ(0.92MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質樹脂
外径(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
種類ステンテーパーピン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さRz3.2
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
厚さt(mm)1.5
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途H鋼
材質エラストマー(TPE)
色イエロー
寸法D(mm)30
寸法D'(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。
用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)8.5
取付めくら穴に押し込み取付け用
材質プラスチック
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)15
取付止まり穴への押し込み用
材質プラスチック
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)10
取付めくら穴に押し込み取付け用
材質プラスチック
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:75、b:75、c:7.5、d:27.5
適合パイプ径(Φmm)70.4×70.4
入数2個
1パック(2個)
¥915
税込¥1,007
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25
適合径(Φmm)9~14
入数10
1パック(10個)
¥270
税込¥297
欠品中
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!
材質ポリエチレン樹脂
適合ビス十字穴2番ビス
1袋(2個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。