絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,001件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mm 軸用 スナップリング エスコ4mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1セット(100個)
翌々日出荷
軸径(Φmm)4材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-4形状軸用スナップリング
27mm 軸用 スナップリング エスコ27mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)27材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-27形状軸用スナップリング
25mm 軸用 スナップリング エスコ25mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1袋(30個)
当日出荷
軸径(Φmm)25材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-25形状軸用スナップリング
16mm 軸用スナップリング エスコ16mm 軸用スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
8日以内出荷
軸径(Φmm)16材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-16形状軸用スナップリング
14mm 軸用 スナップリング エスコ14mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)14材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-14形状軸用スナップリング
13mm 軸用スナップリング エスコ13mm 軸用スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)13材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-13形状軸用スナップリング
割ピンセット エスコ割ピンセットエスコ
7,910税込8,701
1ケース
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
スナップピン (ステンレス製) エスコスナップピン (ステンレス製)エスコ
905税込996
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ステンレス(SUS304)
ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入りテクノベインズ
699税込769
1袋
5日以内出荷
柔軟性のある素材です。 使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール入数20UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入) テクノベインズホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入)テクノベインズ
679税込747
1パック
5日以内出荷
Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ 使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。 外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。
仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber取付穴Φ6.35mm入数20個RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
159税込175
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
SUS クイックファスナー(オチアイ 16B 大阪魂SUS クイックファスナー(オチアイ 16B大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
3カ-W Cガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂3カ-W Cガタトメワ(アナ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
クロメート Cガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂クロメート Cガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カ-W Cガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(32個)ほか
翌々日出荷
ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂ステンEガタトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(306個)ほか
翌々日出荷
ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂ACP スプリングピン(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
SUS ハチノジリング 大阪魂SUS ハチノジリング大阪魂
667税込734
1セット(173個)ほか
翌々日出荷
釣具のルアーに使用する埋め込み用のリングです。 リングの合わせ目側の半分は、樹脂等のルアー内部に組み込まれます。 形状が数字の8に似ている為、メーカーではハチノジリングと呼びますが、他に八の字バネ、エイトスプリング、エイト環とも呼ばれています。 スプリットリングとの組み合わせが一般的です。 材質:SUS304-W1
SUS ソリッドリング 大阪魂SUS ソリッドリング大阪魂
667税込734
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
PKEガタトメワ(タイヨウ 大阪魂PKEガタトメワ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(500個)ほか
翌々日出荷
SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂SUS スプリングP(ナミ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(190個)ほか
翌々日出荷
ステン PEMパイロットピン 大阪魂ステン PEMパイロットピン大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
792税込871
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRR 大阪魂スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンCEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(64個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Cガタトメワ(アナ 大阪魂Cガタトメワ(アナ大阪魂
667税込734
1袋(39個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Eガタトメワ(イワタキカク 大阪魂Eガタトメワ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
グレ-ナットカバー 大阪魂グレ-ナットカバー大阪魂
667税込734
1個(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)7サイズM4寸法d1(mm)7寸法d2(mm)3.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)3.5寸法H4(mm)4
クロ タケネ フクロ ナットキャップ 大阪魂クロ タケネ フクロ ナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
グレー タケネ ナベネジキャップ 大阪魂グレー タケネ ナベネジキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
イエローTPEマルパイプキャップ 大阪魂イエローTPEマルパイプキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)2
アイボリーTPEナットカバー(フラット 大阪魂アイボリーTPEナットカバー(フラット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン