絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
3,006件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(チョコ) エスコM 8-14 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63チョコ適合ねじM8、M10、M12、M14アズワン品番64-2295-46
M27-33 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) エスコM27-33 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ82×138.5ホワイト適合ねじM27、M30、M33アズワン品番64-2295-44
M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト) エスコM 8-14 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63ホワイト適合ねじM8、M10、M12、M14アズワン品番64-2295-41
M36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質PVCグレーサイズΦ102.4×180適合ねじM36、M39、M42アズワン品番64-2295-40
12x 60mm ボールロックピン エスコ12x 60mm ボールロックピンエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
8x 90mm ボールロックピン エスコ8x 90mm ボールロックピンエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
MIC E型止め輪 (ステンレス) コノエMIC E型止め輪 (ステンレス)コノエ
999税込1,099
1パック(180個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
MIC 沈みプラグ (スチール) コノエMIC 沈みプラグ (スチール)コノエ
989税込1,088
1パック(14個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
管用テーパーねじをもったプラグです。端面が相手部材と面一になります。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
MIC スプリングロールピン コノエMIC スプリングロールピンコノエ(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(37個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン
GOLDファスナー ビス付 ARAYMOND(RAYFIX)GOLDファスナー ビス付ARAYMOND(RAYFIX)
1,998税込2,198
1パック(50個)ほか
翌日出荷
仕様皿ビス4.5×30mm付耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30適合板厚(mm)9~13まで適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5
GOLDファスナー ARAYMOND(RAYFIX)GOLDファスナーARAYMOND(RAYFIX)
1,798税込1,978
1パック(50個)ほか
翌日出荷
仕様(皿ビス)無耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30適合板厚(mm)9~13まで適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5
C形止め輪(軸用・JIS(ステンレス/生地) 大阪魂C形止め輪(軸用・JIS(ステンレス/生地)大阪魂
469税込516
1パック(7個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
CE形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地) 大阪魂CE形止め輪(軸用・IWT(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
テーパーピン(S45C/生地) 大阪魂テーパーピン(S45C/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1パック(1本)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
テーパーピン(ステンレス/生地) 大阪魂テーパーピン(ステンレス/生地)大阪魂
469税込516
1パック(4本)
翌々日出荷
呼び1.6長さ(mm)25材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
割ピン(ステンレス/生地) 大阪魂割ピン(ステンレス/生地)大阪魂
739税込813
1パック(10本)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ホールプラグ(Φ17.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ17.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30税込33
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)1.05寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)20.0寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5タキゲンコード24618
75x50mm 角型保護キャップ(イエロー/2個) エスコ75x50mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
3,390税込3,729
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-75Y
M6 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個 エスコM6 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個エスコ
470税込517
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-706Y
45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ45x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-45G
40x15x5mmアングル型保護キャップ(グレー/2個 エスコ40x15x5mmアングル型保護キャップ(グレー/2個エスコ
520税込572
1袋(2個)
翌々日出荷
エスコ品番EA983FN-340G
30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ30x20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
850税込935
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-30G
Φ25x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ25x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
700税込770
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-225Y
Φ20x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ20x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
550税込605
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-220Y
Φ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコΦ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
550税込605
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-220G
19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ19x15mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
580税込638
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-19G
125x70mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ125x70mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
4,570税込5,027
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-125G
M10 ダブルナット用防食保護キャップ エスコM10 ダブルナット用防食保護キャップエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-210
3/32"-5/16" スプリングロールピンセット エスコ3/32"-5/16" スプリングロールピンセットエスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YL
3.0x20mm 割ピン(クロメートメッキ/120個) エスコ3.0x20mm 割ピン(クロメートメッキ/120個)エスコ
1,760税込1,936
1袋(120個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WP-320
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,000税込1,100
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
4.5x45mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ4.5x45mm 割ピン(三価クロメート/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-456
4.0x45mm 割ピン(三価クロメート/5本) エスコ4.0x45mm 割ピン(三価クロメート/5本)エスコ
285税込314
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-445
4.0x40mm 割ピン(三価クロメート/6本) エスコ4.0x40mm 割ピン(三価クロメート/6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-440
3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本) エスコ3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-350
3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本) エスコ3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-345
3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本) エスコ3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本)エスコ
285税込314
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-340
3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本) エスコ3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-325
2.5x25mm 割ピン(三価クロメート/18本) エスコ2.5x25mm 割ピン(三価クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-254
2.0x30mm 割ピン(三価クロメート/18本) エスコ2.0x30mm 割ピン(三価クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-230

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン