- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 48ページ目
48ページ目: プラグ・止め輪・ピン
商品豆知識
ピッチ(mm)1
寸法F(mm)10.7
寸法C(mm)1.6
寸法W(mm)12.5
寸法s(mm)5
寸法k(mm)6
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4
寸法r(mm)0.4
寸法e(mm)6.863
寸法s(mm)6.14
寸法k(mm)8
寸法da(mm)9.2
寸法w(mm)3.3
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
寸法dw(mm)12.33
寸法t(mm)4.3
寸法r(mm)0.6
寸法F(mm)0.45
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)36
寸法s(mm)8.175
寸法k(mm)7.44
寸法da(mm)13.5
寸法w(mm)1.8
ピッチP(mm)1.75
寸法dk(mm)26.88
寸法ds(mm)12
ねじの呼びdM12
ピッチ(mm)0.8
寸法d(mm)8.5
寸法t(mm)2.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金D:12×t:0.8
寸法t(mm)2.3
寸法k(mm)2.8
寸法S(Φmm)3.08
寸法dk(Φmm)10
ねじの呼びdM5
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)5
寸法e(mm)9.149
寸法b(mm)32
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法w(mm)4
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじの呼びdM10
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)4.2
寸法s(mm)6
寸法k(mm)6
寸法da(mm)11.2
寸法dk(mm)18
ねじの呼びM10
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 10.9
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。