作業工具その他 :「レシプロソー 木材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断
付属品TSTAKキットボックス
ストローク(mm)28.6
全長(mm)393
質量(kg)2.3 (本体のみ)
定格電圧(V)DC18
係数振動係数15m/s2
最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)
ストローク数(回/分)0-3,200
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックス
ストローク(mm)28.6
全長(mm)400
質量(kg)3.5 (本体のみ)
定格電圧(V)DC54
係数振動係数15.3m/s2
最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)
ストローク数(回/分)0-3,000
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。