作業工具その他 :「2v用 LED」の検索結果
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP
質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)
最大積載量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)
収納容量(L)14
明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)
明るさ3段階調整
照射角度(°)360
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。