RS Pro リッターピッカー、ギザ付きジョー付き、 850 mm. RS Pro のピッカーは Durable and Reliable Tool でピッカーは頑丈なアルミ製で、過酷な使用に耐える頑丈な構造になっています。ピッカーには、ソフトグリップハンドルが付いており、優れたグリップ性と使い心地を実現しています。RS Pro のピッカーには、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置に回転ジョーがあるので、さまざまな角度から簡単にゴミを拾い上げることができます。グラバーには、頑固なくずを簡単に除去するための溝付きジョーが付いており、必要な労力は最小限です。特長と利点. 頑固なゴミを取り除くための強力なグリップを備えた溝付きジョー 人間工学に基づいた優れた設計により、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置でジョーを回転させることができます 優れたグリップと快適性を備えたトリガハンドル オープンジョー幅: 4 インチ さまざまな環境で使用できます 回転式ヘッド. 用途. くず入れは、公共の場所でよく見られるゴミを拾うために使用する工具の一種で、接触することなく安全に処分することができます。ごみ収集器は、安全な距離からゴミを取り除く衛生的で安全な方法です。次のような幅広い環境で使用されています。 公園 学校 スーパーマーケット ロードサイド 倉庫 アリーナ. 全長は.. RS Pro のこのピッカーの全長は 820 mm です。ジョー開口幅の最大値はいくつですか.. ジョーの最大開口幅は 4 インチです。溝付きジョーの操作方法. ジョーはトリガハンドルを押すだけでジョーを収納でき、廃棄物を回収します。トリガを放すだけでジョーが開き、ゴミが放出されます。
仕様タイプ = 文字全体長さ = 850 mm材質 = アルミニウム
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。