作業工具その他 :「エアホース内径10mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM
質量(g)557
出力(HP)0.45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46
空気消費量(L/min)370
使用空気圧力(MPa)0.62
騒音値(dB)89.5
エアーインレット1/4"
砥石軸(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)10
適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。