作業工具その他 :「メガ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネセット
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm 質量(g)430
1個
55,980 税込61,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCS片口メガネセット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm 質量(g)885 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30 質量(g)153 全長L(mm)174 呼び径(inch)六角1/2×9/16 スプライン寸法(mm)16×18 ギア数22 メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)415SGH用オフセットレンチ
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
1個
1,498 税込1,648
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(g)1550 送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
1個
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1163
1セット
76,980 税込84,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1022
1セット
63,980 税込70,378
90日以内出荷