作業工具その他 :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)絶縁マイナスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スクレーパー
握りやすいグリップのスクレーパー。
用途シーラントや接着剤の除去に 全長(mm)265 質量(g)160
1丁
7,798 税込8,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ノートパソコンケース
15.6インチ以内のノートパソコンやタブレットの収納に適しています。 ネオプレーン素材で柔らかくクッション性に優れています。 スムーズなチャック式です。
材質本体 (ネオプレーン)、ファスナー (ナイロン・ポリエステル) 質量(g)172 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×25
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツールセット
ピックツール13000・13001・13002・13003。テキスタイルバッグ入りピックツールセット。
セット内容ピックツール13000・13001・13002・13003 全長(mm)165 質量(g)144
1本
10,980 税込12,078
欠品中

STAHLWILLE(スタビレー)TORQ-SETドライバー
DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
1本
6,398 税込7,038
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツール (フックタイプ)
フックタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)24
1本
2,398 税込2,638
欠品中

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツール (90°タイプ )
90°タイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)22
1本
2,398 税込2,638
欠品中

STAHLWILLE(スタビレー)キャブレター用ドライバー
各種調整に便利なロングマイナスドライバー。
1本
2,998 税込3,298
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
刃先厚(mm)a:1.2
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に 全長(mm)150-660 直径(Φmm)6 質量(g)26 耐荷重(kg)0.5
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)強力プラスドライバー
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズPH:1 質量(g)45 全長L2(mm)185 軸長L1(mm)80
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg)10.1
1セット
929,800 税込1,022,780
翌日出荷

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)替ミラー
テレスコピックミラー12920N用替ミラー。
質量(g)43
1個
5,898 税込6,488
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
1本
1,698 税込1,868
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁斜ニッパー
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。
幅(mm)口先h:20 厚さ(mm)口先b:8.2 全長(mm)140 質量(g)149 仕上クロームメッキ 口先長(mm)e:19 切断能力(Φmm)(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)六角ビット
差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。
全長(mm)50 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)運転ハンドル
適合93/6A用 全長(mm)317 質量(g)474
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネセット
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm 質量(g)430
1個
55,980 税込61,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)平行ピンポンチセット
6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り。
セット内容ピンポンチ150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6mm(108)、センターポンチ120×10mm(105) 質量(g)476
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ケーブルカッター
銅やアルミの複合線等を切断。片手で簡単に作業できる。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。ディップコーティング仕様。
全長(mm)220 質量(g)380 仕上クロームメッキ 切断能力(Φmm)(アルミ・銅の単線/アルミ・銅の複合線/アルミ・銅の薄線)16/35/70
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
1セット
419,800 税込461,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm) 入組点数159
1セット
549,800 税込604,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)レバーバー
先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
軸径(Φmm)5 全長(mm)185 質量(g)20 先端厚さ(mm)1
1丁
9,398 税込10,338
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ミニラチェットハンドル
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途狭い作業スペースに 厚さ(mm)ヘッド部a:12.2 質量(g)74 全長L(mm)90 送り角度(°)4.5 ヘッド幅(mm)b:22.5 ギア数80
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバー
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズPH:#1 質量(g)110 全長L2(mm)355 軸長L1(mm)250
1本
5,598 税込6,158
90日以内出荷

高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適 セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 質量(g)3060 入数(本)15
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マルチファンクションセット
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース 質量(g)1835 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40 質量(g)35 ハンドル長さ(mm)L2:210 キー長さ(mm)L1:43
1個
3,198 税込3,518
90日以内出荷

ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20 質量(g)20 ハンドル長さ(mm)L2:148 キー長さ(mm)L1:29
1個
2,498 税込2,748
90日以内出荷

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(g)1550 送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ペーパーホルダー
ユニバーサル・ペーパー・ロール・ホルダー。WB 621、TB 93の全モデルに装着可能。角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する。
質量(g)730 ロール幅(mm)最大300 適応WB621・TB93
1個
7,798 税込8,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)TCS片口メガネセット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm 質量(g)885 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)7728用ケーブル
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50 全長(m)1.5
1個
19,980 税込21,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ユニフレックスソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適 質量(g)50 奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11 全長L(mm)47.5 外径(Φmm)差込部d2:17.5 最大奥行(mm)t2:14 寸法(inch)7/16 差込角(sq.)3/8inch ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。メイン画像は11068-1品番です。
質量(g)270 全高(mm)80 適合径(Φmm)ピストン:90-175
1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤットコ
扱いやすいショートハンドルタイプのヤットコ。タフな鍛造ボディー。
仕上磨き ハンドル色黒漆塗り
1丁
5,998 税込6,598
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)MOBILE補助工具セット
10点ツールセット。97830217 への追加セットとしてのツールセット。
セット内容ラチェットハンドル、エクステンションバー、ソケット10・13・17・19・22・24・27mm、ウォーターポンププライヤー 質量(g)2056
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)