豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270
入数58点
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206
質量(kg)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。