良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
用途アルミ用
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)
刃数3
公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm
刃長(mm)H:16
外径D(Φmm)4
全長L(mm)50
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)4
ねじれ角(°)45
適合被削材種アルミ系統
シャンク径公差(mm)±0.005
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)
公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm
コーティングTiAlN
ねじれ角(°)45
適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
シャンク径公差(mm)±0.005
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)
刃数2
刃長(mm)H:5
外径D(Φmm)2
全長L(mm)50
コーティングTiAlN
シャンク径d(Φmm)4
R公差(mm)±0.01
ねじれ角(°)35
適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
シャンク径公差(mm)±0.005
刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0
コーナー半径R(mm)0.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。