- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 作業工具その他
- 16ページ目
16ページ目: 作業工具その他
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
用途形鋼、パイプ
幅(mm)54
厚さ(mm)1.6
全長(mm)8000
ピッチ2/3
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。20V 1.1A ACアダプター
質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)
スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間
使用温度(℃)-20~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333
バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック
表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)
LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
付属品鍵 2本
質量(kg)46
高さ(mm)蓋を開けた状態:900
ハンドル径(Φmm)32
耐荷重(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489
ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900
ハンドル寸法(mm)W450×D100
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75
引出し耐荷重(kg)30
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に
仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)
材質ナイロン66
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94V-2
入数100
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94V-2
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。
用途タイヤゲージ46900、46966、46967用
接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。
用途さび落とし、研磨用に
材質スクレーパー:スチール
幅(mm)スクレーパー部:37
質量(g)171
材質(ブラシ部)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65
材質(ハンドル)PP
ブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
材質アゴ:鍛造クロームバナジウム
全長(mm)250
質量(g)510
柄つかみ面横すじ入り
つかみ寸法丸8~40、四角0~20
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6
内径×外径(Φmm)6.5×10
使用温度(℃)-20~60
1巻
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
1個
¥899
税込¥989
90日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容クリッププライヤーA21(6546)・J2(6543)・A2(6545)・J21(6544)
寸法(幅W×長さL)(mm)175×350
入数4点
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5
直径(Φmm)29
質量(g)52
1個
¥8,998
税込¥9,898
90日以内出荷
トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8
容量(L)36
最大積載量(kg)30
外寸(mm)D260×W515×H445
内寸(mm)D200×W485×H370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
90日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容スナップリングプライヤー(65434002・65444021・65454002・65464021)
質量(g)626
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
¥35,980
税込¥39,578
90日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。