作業工具その他 :「アダプター」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0) 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535 高さ(mm)53 質量(g)1,800 奥行(mm)342
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
770 税込847
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)2 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)3 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~10Nmまでのトルクコントロールが可能。アダプターのトルク値を視覚的に確認。ラチェットハンドルのヘッドが、4段階に変更可能。
セット内容1/4SQラチェットドライバー、25mmビットTX6,7,8,9,10,15,20,25,30,H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,プラス#0,1,2,マイナス3,5,6,1/4×25mmアダプター,ビットホルダー
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

Q7シリーズ用カラーフィルター4色セット、アダプター付。
1セット
4,898 税込5,388
翌日出荷

特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。20V 1.1A ACアダプター
質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし) スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間 使用温度(℃)-20~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333 バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック 表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%) LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

SLOKY(スローキー)トーゴーセット
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付 全長(mm)541 高さ(mm)323 質量(g)9,380 奥行(mm)315 最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用 付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176 レンズF2.88 f=2mm 記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB) 消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用) 動作環境0~+40℃ 保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVI モニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ 画角レンズ画角:120° カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト 総質量(kg)10.1
1セット
929,800 税込1,022,780
翌日出荷

グリスニップルのセット。
材質スチール
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。CHUN1515 ACアダプター
寸法(mm)Φ157.5×285.6 質量(kg)1.8 使用温度(℃)-20~+40 バッテリー高品質11.1V 5200mAh リチウムイオン 表示LED3バッテリーインジケーターLEDライト 充電時間(時間)約3.5 LEDSMD LED:6500K 光束(Lm)360°照明:5000/2000/1000/400、180°照明:2000/1000/400 点灯時間(時間)360°照明:約2.0/4.0/8.0/16.0、180°照明:2000/1000/400
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

仕様タイプ = ロックナット内径 = 20mm外径 = 32mm寸法 = 20x32x6mm併用可能製品 = ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャ
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/4SQ inx凸1.1/2SQ inのアダプター。
全長(mm)44 直径(Φmm)60 質量(g)383
1個
36,980 税込40,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクト用アダプター
3/4"SQのインパクトソケット等を1"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。
サイズ(SQ)凹1×凸3/4 質量(g)565 全長L(mm)70 外径d(Φmm)54
1個
20,980 税込23,078
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁アダプター
1000V絶縁アダプター。
全長(mm)68 質量(g)84 差込角(sq.)3/8inch (A10mm) 差込角(HEX)1/2inch (C12.5mm)
1個
6,798 税込7,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸1/2SQ inのアダプター。
全長(mm)15.5 直径(Φmm)29 質量(g)25
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸1/2SQ inのアダプター。
全長(mm)15.5 直径(Φmm)29 質量(g)28
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクト用アダプター
1"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)65 サイズ凹3/4×凸1(SQ) 質量(g)477 外径d(Φmm)44
1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクト用アダプター
1/2"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)56 サイズ凹3/4×凸1/2(SQ) 質量(g)335 外径d(Φmm)44
1個
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1SQ inx凸1.1/2SQ inのアダプター。
全長(mm)44 直径(Φmm)60 質量(g)291
1個
36,980 税込40,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スクエアドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5 直径(Φmm)29 質量(g)52
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スクエアドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/2SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)23.5 直径(Φmm)29 質量(g)42
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スクエアドライブアダプター
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)15.5 直径(Φmm)29 質量(g)41
1個
8,998 税込9,898
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インターフェイスアダプター
デジタルトルクレンチ714と校正ユニット7794-2・7794-3の接続用。
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷

頑丈な工業用粉体塗装で仕上げられています。
用途ワークショップトロリー用のラップトップホルダー取付・ワークショップトロリーTTS93、TTS95 PRO、TTS98 PROの側面のパンチンググリッド壁に取り付けるため 質量(g)1150 対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO
1個
6,498 税込7,148
90日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター34
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mmを12.7mmに変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
11,980 税込13,178
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター43
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mmから9.5mmに変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
11,980 税込13,178
92日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スパイラルケーブル
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
全長(mm)500 質量(g)35
1本
3,998 税込4,398
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)校正専用四角ドライブ
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター。
全長(mm)32.5 サイズ(SQ)a凸1/2×b凸3/8 質量(g)34 適合品番734/10・734/20
1個
4,898 税込5,388
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケーブル (7721-7724用)
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50 全長(m)1.5
1本
3,500 税込3,850
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)7728用ケーブル
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50 全長(m)1.5
1個
19,980 税込21,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットセット
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch
1セット
75,980 税込83,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)