4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1
質量(kg)1.67 (本体のみ)
回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0-3,250
締付トルク(N・m)136/406/812
アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)
係数振動係数10m/s2
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。