1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)680
サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(DR)3/8
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G
セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A
色トロリー:アントラシートグレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し6段
1台
¥669,800
税込¥736,780
91日以内出荷
USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
セット内容USBケーブル(Type-C)
材質アルミ合金
寸法(mm)60×27.5×15
質量(g)34
バッテリー3.7V 300mAh
充電時間(時間)2.5
LEDCREE LED
明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)
USBポートType-C
照射距離(m)40・25・9・61
点灯時間(時間)1・3・10・-
防水IPX3
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本
質量(kg)140
耐荷重(kg)1000
天板寸法(mm)W1344×D451×H15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300
引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 510mm幅 = 215mm高さ = 312mmショルダーストラップ = あり
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
送り角度(°)5
ギア数72
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質アルミ
幅(mm)約15
質量(kg)約0.7
高さ(mm)約98
奥行(mm)約95
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)
刃数3
公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm
刃長(mm)H:15
外径D(Φmm)6
全長L(mm)60
コーティングTiAlN
シャンク径d(Φmm)6
ねじれ角(°)25
適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
シャンク径公差(mm)±0.005
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)
質量(g)2701
差込角(sq.)3/8inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
30pcsの航空向ビットセット。
セット内容ビットホルダー、Phillipsネジ用のビットPH1、PH2、PH3(それぞれ2個)、スロットネジ用のビット0.6 x 4.5 ・1.2 x 6.5 ・1.2 x 8 mm、内部TORXビットT6・15・20 mm、TORQ-SETビット4・6・8・10 mm、それぞれ2個、INHEXネジ用のビット5/64・9/64・1/8・3/16・5/32・7/64・3/32・7/32インチ、1/4インチ四角から1/4インチ六角への接続部品
質量(g)236
ケース寸法(mm)W102×D74×H35
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
1セット
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(17-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)
質量(g)1550
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
1セット
¥91,980
税込¥101,178
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(17-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)
質量(g)1490
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
1セット
¥97,980
税込¥107,778
90日以内出荷
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
質量(g)1550
送り角度(°)5
オフセットメガネ部:15°
ギア数72
1個
¥81,980
税込¥90,178
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19)
質量(g)1079
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
¥81,980
税込¥90,178
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)
質量(g)984
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
¥66,980
税込¥73,678
90日以内出荷
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース
質量(g)1835
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22)
質量(g)1520
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
精度(%)トルク:±10
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に
精度(%)トルク:±10
差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
高品質なメトリックサイズで、72スプロケットラチェットにより5°の作業角度で効率的に作業できます。スイッチ可能なラチェットで、ネジの締め付けや緩めを迅速に行えます。I型断面ボディーにより高い曲げ強度を持ち、頑丈でスリムな軽量デザインです。滑りにくい表面テクスチャーにより、オイリーな手でも安全に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容片目片口スパナ(ロング)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36mm(14-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36)
質量(g)5100
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×75
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。