作業工具その他 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2) 全長(mm)389 高さ(mm)355 質量(g)389 奥行(mm)253 最大積載量(kg)35
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付 全長(mm)541 高さ(mm)323 質量(g)9,380 奥行(mm)315 最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
全長(mm)185 切断能力(Φmm)4~20
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに 全長(mm)200
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0 圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

エンジニアマグバンド
エコ商品
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

円周方向と縦方向に被覆をカットできる。4~28mmまでの一般的なケーブルを安全に素早く皮むきできる。切り込み深さを調整することで、芯線に傷をつけずカットできる。替刃品番:12967R。
質量(g)80
1丁
5,598 税込6,158
90日以内出荷

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色ブルー ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色レッド ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドル
差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 質量(g)25 グリップ部(mm)70.7 ハンドル色 シャフト寸法(mm)幅5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×400×4 グレー 質量(g)81 タイプ産業用シート(水・油) 入数3枚入 吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
1袋(3枚)
729 税込802
当日出荷

用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段
1台
669,800 税込736,780
91日以内出荷

バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角45° 刃が少し短く広角なのでピンポイントに細かなディティール処理が可能です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCSインサートに適した1段の引き出し3/3TCS(530×350mm)が余裕をもって収まります2段棚キャスターは弾性で4つのうち2つがパーキングブレーキ付き。
質量(kg)24.3 材質(車輪)エラスティック 耐荷重(kg)150 引出し寸法(mm)567×354×71 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)714×410×909 (天板まで)~1070 (ハンドル含む) トレー段数2 引出し耐荷重(kg)30 引出し1段
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。開口部はフラットなストレート型で、。スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×68×72
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmのD型カラビナ。工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、重量のある工具などをしっかりと吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギ型 材質スチール 質量(g)175 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×68×67
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmのD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。カギ型の開口部が横ずれを防ぎます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギ型(レギュラータイプ) 材質スチール 質量(g)205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×80×41
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmのD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。開口部はフラットなストレート型で、。スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)275 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×80×80
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型ダブルカラビナ。一つの工具差しで2個掛け可能。工具などを簡単に吊り下げられます。開口部はフラットなストレート型で、。スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)385 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×82×63
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×400×4 ホワイト 質量(g)79 タイプ産業用シート(油) 入数3枚入 吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
1袋(3枚)
599 税込659
4日以内出荷

軽量なアルミ製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mmのD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×112
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mmの軽量なD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×112
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ8mmの軽量なD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。4つ穴固定式でしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×106
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

IP65防塵・防滴防水。2WAYハンドル。業務用クラスの高い保冷性能・厚さ4cmポリウレタン断熱材使用。メタルバックル。スタッキングラッチ。ブラケット収納対応。Φ8mmのダブルロックホール。冷凍庫用パッキン。約5日間の氷保持。ステンレスボトルオープナー。マグカップ&ボトルホルダー。
材質ポリプロピレン/ポリウレタン 質量(kg)8.2 容量(L)25.5 最大積載量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×366×410
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)680 サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 差込角(DR)3/8 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

エンジニアマグバンド
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース 全長(mm)ミニラチェット:93 ケース色オレンジ ケース寸法(mm)W119×D40×H15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

手軽に使える安全本格工具
用途塗装や溶接はがしに 材質軸:SVS、柄:PP 軸径(Φmm)4 全長(mm)176 質量(g)19
1個
399 税込439
当日出荷

専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します セット内容ビット6本、専用ホルダー 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2) 全長(mm)50 サイズTX15 硬度HRC58-60 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)6
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用 サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
4,198 税込4,618
90日以内出荷

対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用 付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176 レンズF2.88 f=2mm 記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB) 消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用) 動作環境0~+40℃ 保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVI モニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ 画角レンズ画角:120° カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷

お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

リベットツールタイプ = プライヤー。リベット最大サイズ = 4.8mm。リベット最大サイズ = 2.4mm。。RS PRO 12
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

RS Pro リッターピッカー、ギザ付きジョー付き、 850 mm. RS Pro のピッカーは Durable and Reliable Tool でピッカーは頑丈なアルミ製で、過酷な使用に耐える頑丈な構造になっています。ピッカーには、ソフトグリップハンドルが付いており、優れたグリップ性と使い心地を実現しています。RS Pro のピッカーには、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置に回転ジョーがあるので、さまざまな角度から簡単にゴミを拾い上げることができます。グラバーには、頑固なくずを簡単に除去するための溝付きジョーが付いており、必要な労力は最小限です。. 特長と利点. 頑固なゴミを取り除くための強力なグリップを備えた溝付きジョー 人間工学に基づいた優れた設計により、ピストルグリップに対して 4 x 90 ° の位置でジョーを回転させることができます 優れたグリップと快適性を備えたトリガハンドル オープンジョー幅: 4 インチ さまざまな環境で使用できます 回転式ヘッド. 用途. くず入れは、公共の場所でよく見られるゴミを拾うために使用する工具の一種で、接触することなく安全に処分することができます。ごみ収集器は、安全な距離からゴミを取り除く衛生的で安全な方法です。次のような幅広い環境で使用されています。 公園 学校 スーパーマーケット ロードサイド 倉庫 アリーナ. 全長は.. RS Pro のこのピッカーの全長は 820 mm です。. ジョー開口幅の最大値はいくつですか.. ジョーの最大開口幅は 4 インチです。. 溝付きジョーの操作方法. ジョーはトリガハンドルを押すだけでジョーを収納でき、廃棄物を回収します。トリガを放すだけでジョーが開き、ゴミが放出されます。
仕様タイプ = 文字全体長さ = 850 mm材質 = アルミニウム
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ビニールポーチ付きのタガネセット。
セット内容平タガネ2本( No.102/125・150 mm)、ピンポンチ3本(No104/120×2mm・120×4mm、No.108/150 x 4 mm)、センターポンチ1本(No105/120×10mm)、ビニールポーチ 質量(g)470
1個
19,980 税込21,978
90日以内出荷

プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
セット内容センターポンチ2・3・4・5・6mm(No104/120×2mm・120×3mm・120×4mm・120×5mm・120×6mm)、センターポンチ10mm(No105/120×10mm)、プラスチックスタンド 質量(g)417
1セット
12,980 税込14,278
90日以内出荷