扉・外装部品その他 :「クロム」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。 1シート10枚入り
用途配電盤・電子機器
1個
1,741 税込1,915
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器 温度精度±2℃ タキゲンコード24251
1個
9,730 税込10,703
4日以内出荷

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02082
1個
431 税込474
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クロスフック
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして 付属品M5皿小ねじ 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)199 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード21567
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷

他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04331
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロックボルト
止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
用途小型機器の扉 材質快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)40 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード00373
1個
530 税込583
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチ
用途コンピュータ・電源装置 質量(g)65 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
1個
3,602 税込3,962
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器 仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません) 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,610 税込1,771
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)26 寸法L1(mm)37 寸法t(mm)3.5 寸法L2(mm)32 寸法P(mm)72 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)4.5 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)1.4 寸法W1(mm)78 寸法W2(mm)66 寸法W3(mm)63 寸法L5(mm)18.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20083
1個
378 税込416
4日以内出荷

用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)26 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20085
1個
327 税込360
4日以内出荷

用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)20 寸法L1(mm)28 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)22 寸法P(mm)59 寸法L3(mm)16 寸法L4(mm)4 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)1 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)49 寸法W3(mm)47 寸法L5(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20084
1個
358 税込394
4日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります