515件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)28mmストローク用止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)
215税込237
1個
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
ワイヤージョイント(M4ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント(M4ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
クイックリンク(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)クイックリンク(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
447税込492
1個
4日以内出荷
ロッドの長さを微調整します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
ロッド棒ロックジョイント TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ロックジョイントTAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
4日以内出荷
他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード04331
内部解除止め金 TAKIGEN(タキゲン)内部解除止め金TAKIGEN(タキゲン)
968税込1,065
1個
4日以内出荷
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コードフック TAKIGEN(タキゲン)コードフックTAKIGEN(タキゲン)
1,691税込1,860
1個
6日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27タキゲンコード50377
点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)点滴ポール電源コンセントTAKIGEN(タキゲン)
22,223税込24,445
1個
6日以内出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール仕様組立式(要工具:プラスドライバー)付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
ステンレス アジャスト脚 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャスト脚TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
プッシュ式コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
1,466税込1,613
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
梱包用コーナーパーツ TAKIGEN(タキゲン)梱包用コーナーパーツTAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途太陽光パネル等の梱包資材材質ポリプロピレン(PP)
スリットロック TAKIGEN(タキゲン)スリットロックTAKIGEN(タキゲン)
2,664税込2,930
1個
4日以内出荷
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途大型機器の点検口扉・車両材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.6表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理タキゲンコード23776
耐熱導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)耐熱導電性マスキングテープTAKIGEN(タキゲン)
15,291税込16,820
1個
5日以内出荷
マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食1巻長さ(m)30タキゲンコード24538
マグネット(Φ44) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ44)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)34.3材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)58寸法t(mm)8寸法D(Φmm)44材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20388
マグネット(Φ80) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)TAKIGEN(タキゲン)
1,348税込1,483
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)294材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)340寸法L1(mm)7寸法t(mm)13.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)59材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20383
クロスフック TAKIGEN(タキゲン)クロスフックTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
4日以内出荷
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
9日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダー(10個セット)TAKIGEN(タキゲン)
355税込391
1個
4日以内出荷
25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
連結型カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤質量(g)3
カードホルダー(L280×W265) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L280×W265)TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ透明材質(本体)塩化ビニル(PVC)質量(g)154材質(枠)ABSアロイ樹脂タキゲンコード21246
カードホルダー(L225×W174) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L225×W174)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
4日以内出荷
JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)117表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20100
カードホルダー(L28×W65) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L28×W65)TAKIGEN(タキゲン)
358税込394
1個
4日以内出荷
用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)20寸法L1(mm)28寸法t(mm)3寸法L2(mm)22寸法P(mm)59寸法L3(mm)16寸法L4(mm)4寸法H1(mm)9寸法H2(mm)1寸法W1(mm)65寸法W2(mm)49寸法W3(mm)47寸法L5(mm)14表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20084
カードホルダー(L37×W78) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L37×W78)TAKIGEN(タキゲン)
378税込416
1個
4日以内出荷
用途に合せた大きさが選択できます。
用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26寸法L1(mm)37寸法t(mm)3.5寸法L2(mm)32寸法P(mm)72寸法L3(mm)27寸法L4(mm)4.5寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)1.4寸法W1(mm)78寸法W2(mm)66寸法W3(mm)63寸法L5(mm)18.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20083
シャックル(バウタイプ)軸Φ6 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)
1,175税込1,293
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10736
ステンレス スプリングフック(L=76) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=76)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質寸法L1(mm)76寸法L2(mm)7.5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)12.5使用荷重(N)350タキゲンコード11525
ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプホルダーTAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス パイプジョイント金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプジョイント金具TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途特装車・バス等の取手やハシゴ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具TAKIGEN(タキゲン)
316税込348
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
クイックリンク(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)クイックリンク(Φ4用)TAKIGEN(タキゲン)
447税込492
1個
当日出荷
ロッドの長さを微調整します。
付属品クイックブッシュ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)19寸法D(Φmm)4寸法H1(mm)8寸法H2(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード01652
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ アキュレイトトップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)
4日以内出荷
頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平 アキュレイトトップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)
4日以内出荷
頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ ウイルダイフレックスフレキシブルチューブウイルダイフレックス
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
脱落防止ビス用ナット 栃木屋脱落防止ビス用ナット栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス 栃木屋脱落防止ビス栃木屋
659税込725
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 栃木屋取付金具栃木屋
779税込857
1個
4日以内出荷
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具 栃木屋自動扉止金具栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
129税込142
1個
4日以内出荷
隅金具(二方型) 栃木屋隅金具(二方型)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルハーフシリンダー 栃木屋プロファイルハーフシリンダー栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他