515件中 481515
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼ブラック仕様左用開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなしLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など仕様ばねなし付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
平面取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)平面取付用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平面取付用シール LAMP(スガツネ工業)平面取付用シールLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ポリウレタンブラック仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PLLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質仕上塗装ブラック種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
外部シール LAMP(スガツネ工業)外部シールLAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
4日以内出荷
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
適合ハンドラッチ200-99型
回転防止スペーサー 200-4601型 LAMP(スガツネ工業)回転防止スペーサー 200-4601型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質亜鉛合金
マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業)マルチリフト 接合金具 ML-ASLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
スリムリフト SL型用 ベース SL-BP LAMP(スガツネ工業)スリムリフト SL型用 ベース SL-BPLAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛 KB-F-75LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製房掛 KB-F-70 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛 KB-F-70LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準奥行(mm)29.5仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)付加機能なし材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
仕様大型防止掛付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)500種類帽子掛奥行(mm)105取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTB LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット AS-PTBLAMP(スガツネ工業)
419税込461特価
1個
当日出荷
アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)シリンダーロック クォーターターンLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など適合板厚(mm)8以下
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)
379税込417特価
1個
当日出荷
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジングLAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下材質ポリアミドブラック
インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサートLAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下材質ポリアミドブラック
デュアルジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)デュアルジョイント金具LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(THA-317用) 栃木屋パッキン(THA-317用)栃木屋
389税込428
1個
14日以内出荷
適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
609税込670
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
キャビネットハンガー 外れ止め機構付ダボとネジ止め用 交換カバーキャップ ハーフェレキャビネットハンガー 外れ止め機構付ダボとネジ止め用 交換カバーキャップハーフェレ
16税込18
1個
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など仕上材質プラスチック
連動安全装置用角棒(全長1270) TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用角棒(全長1270)TAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
非常脱出装置用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
257税込283
1個
5日以内出荷
タキゲンコード71188
FC-710-1コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FC-710-1コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
62税込68
1個
4日以内出荷
タキゲンコード71233
FC-705用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FC-705用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
257税込283
1個
4日以内出荷
タキゲンコード70635
FC-701/FC-702用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FC-701/FC-702用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
257税込283
1個
4日以内出荷
タキゲンコード70634
FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
4日以内出荷
タキゲンコード71187
S-417 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)S-417 用取付金具TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
4日以内出荷
タキゲンコード70346
S-412 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)S-412 用取付金具TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
6日以内出荷
タキゲンコード70345
フラットシート 栃木屋フラットシート栃木屋
27税込30
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソムリフト 大阪タイユーソムリフト大阪タイユー
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷
昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
最低高さ(mm)300全幅(mm)200シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー
DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーションDE04、DE10用インストールキットイマオコーポレーション
38,880税込42,768
1個
4日以内出荷
適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
収納部品 LAMP(スガツネ工業)収納部品LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他