509件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
6,007税込6,608
1個
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石(角形) 光キャップ付フェライト磁石(角形)(6件のレビュー)
659税込725
1パック(1個)
当日出荷
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。吸着力(N)200トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
ワイヤークリップ 栃木屋ワイヤークリップ栃木屋(1件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(H型) 栃木屋ブラケット(H型)栃木屋(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラーLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
フローティングナット(ケージナット) ホシモトフローティングナット(ケージナット)ホシモト
22税込24
1個
当日出荷から9日以内出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE)TAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70131
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パッドアイTAKIGEN(タキゲン)
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス 栃木屋化粧ビス栃木屋(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー 栃木屋カードホルダー栃木屋
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
マグタックテープ(強力タイプ) 日本緑十字社マグタックテープ(強力タイプ)日本緑十字社
729税込802
1本
当日出荷
仕様裏面テープ付材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70130
ナットカバー TAKIGEN(タキゲン)ナットカバーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,362税込2,598
1個
当日出荷
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。 専用工具などを必要としない簡単取付け。 M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨
パイプホールド TAKIGEN(タキゲン)パイプホールドTAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
タキゲンパワーグリーン(420ml) TAKIGEN(タキゲン)タキゲンパワーグリーン(420ml)TAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード23779
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
溶接ナット(パイロット付) ホシモト溶接ナット(パイロット付)ホシモト
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み式ロープフックTAKIGEN(タキゲン)
900税込990特価
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
レジリエントロールストック 栃木屋レジリエントロールストック栃木屋
10税込11
1個
4日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋ステンレスシールビス(ナベ)栃木屋
43税込47
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト配線固定バー(金具)止めネジ付ホシモト
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製カラー・パイプ ホシモトSUS製カラー・パイプホシモト
179税込197
1個
9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(シャフト) ホシモト配線固定バー(シャフト)ホシモト
399税込439
1個
9日以内出荷
シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
用途端子取付金具として材質質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
L型受金具 ジョー・プリンス竹下L型受金具ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)ドライパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
密閉用マグネット TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネットTAKIGEN(タキゲン)
680税込748
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,705税込4,076
1個
当日出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他