515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)パネル吊金具 AUH型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)サーモマーカーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)強力ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)
387税込426
1個
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
619税込681
1個
当日出荷
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ヒンジピン ホシモトSUS製ヒンジピンホシモト
75税込83
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製ヒンジピン ホシモト鉄製ヒンジピンホシモト
24税込26
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス テーブル金具TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製カラー・パイプ ホシモト鉄製カラー・パイプホシモト
40税込44
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
エッジプロテクション 栃木屋エッジプロテクション栃木屋(1件のレビュー)
649税込714
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)ON/OFFシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
タキゲンコード70504
和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉シール(開⇔閉)TAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉マーク(閉⇔開)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70128
キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(2個)ほか
当日出荷
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス EVケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
和文開閉シール(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉シール(閉⇔開)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70502
ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)ロッキングストリップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,668税込4,035
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷から6日以内出荷
和文開閉マーク(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉マーク(開⇔閉)TAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70129
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)シールドタイトTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
ウレタンロールストック 栃木屋ウレタンロールストック栃木屋(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,647税込5,112
1個
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)コネクタホルダーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
6,007税込6,608
1個
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 シーリングピンLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
マグタックテープ(強力タイプ) 日本緑十字社マグタックテープ(強力タイプ)日本緑十字社
729税込802
1本
当日出荷
仕様裏面テープ付材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
キャップ付フェライト磁石(角形) 光キャップ付フェライト磁石(角形)(6件のレビュー)
659税込725
1パック(1個)
当日出荷
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。吸着力(N)200トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他