509件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隅金具(A型) 栃木屋隅金具(A型)栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
丸ボス 栃木屋丸ボス栃木屋(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
レジリエントロールストック 栃木屋レジリエントロールストック栃木屋
10税込11
1個
4日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ビュアーシート黄色 下西製作所ビュアーシート黄色下西製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。仕様挟みやカッターでの裁断可トラスコ品番838-0002材質PET質量(g)28寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
配線固定バー(シャフト) ホシモト配線固定バー(シャフト)ホシモト
569税込626
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
気密材 新日軽(LIXIL)気密材新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ブラック系
戸当り TOSTEM(LIXIL)戸当りTOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業)フットプレート(開き戸用)LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
ワンタッチパッキン用はさみ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン用はさみTAKIGEN(タキゲン)
5,098税込5,608
1個
欠品中
刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。
タキゲンコード62830
ステンレス 端末金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 端末金具TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
4日以内出荷
用途トラックレール金具
ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)ドライパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックシリーズTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
113税込124
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
マグネット(Φ52) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)TAKIGEN(タキゲン)
808税込889
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)98材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)120寸法L1(mm)5寸法t(mm)10寸法D(Φmm)52寸法L2(mm)38材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM5タキゲンコード20385
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
スプリングフック (L=77) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック (L=77)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)ドローイングポケット 231型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
129税込142
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ハンドル(黒) 栃木屋ハンドル(黒)栃木屋
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
すだれハンガー (ステンレス) エスコすだれハンガー (ステンレス)エスコ
1,420税込1,562
1セット(2個)
翌日出荷
万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバーアズワン品番65-2284-29
配線固定バー(金具) ホシモト配線固定バー(金具)ホシモト
309税込340
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメート寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角カラー ホシモト鉄製角カラーホシモト(1件のレビュー)
139税込153
1個
9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
気密材 TOSTEM(LIXIL)気密材TOSTEM(LIXIL)
119税込131
1本
5日以内出荷
後付けビード(24mm用) TOSTEM(LIXIL)後付けビード(24mm用)TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1巻
4日以内出荷
セット内容20メートル/1巻ブラック対応商品サーモスⅡH
トレランス・リング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トレランス・リングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
499税込549
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質板ばね鋼RoHS指令(10物質対応)対応
CCIDホルダー用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)CCIDホルダー用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。 C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24586
パイプハンガー TAKIGEN(タキゲン)パイプハンガーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
338税込372
1個
当日出荷
単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24489
ステンレス クリップ(つめ付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クリップ(つめ付)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
脱着がワンタッチ
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62215
ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)ロッド受けTAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
導電性マスキングテープ(ワッシャータイプ TAKIGEN(タキゲン)導電性マスキングテープ(ワッシャータイプTAKIGEN(タキゲン)
428税込471
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
アジャスト式カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)アジャスト式カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。
用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
ステンレス ロープフック(W54×P34) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W54×P34)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他