515件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリップ 栃木屋ワイヤークリップ栃木屋(1件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
レジリエントロールストック 栃木屋レジリエントロールストック栃木屋
10税込11
1個
4日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(H型) 栃木屋ブラケット(H型)栃木屋(1件のレビュー)
829税込912
1個
欠品中
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(シャフト) ホシモト配線固定バー(シャフト)ホシモト
499税込549
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
気密材 新日軽(LIXIL)気密材新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ブラック系
フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業)フットプレート(開き戸用)LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
ワンタッチパッキン用はさみ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキン用はさみTAKIGEN(タキゲン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。
タキゲンコード62830
急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックシリーズTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
113税込124
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)ロッド受けTAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
スプリングフック (L=77) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック (L=77)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
449税込494
1個
欠品中
材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
隅金具(三方型) 栃木屋隅金具(三方型)栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質SPCC表面処理3価クロメート
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし
工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業工業用チャンネルロールブラシ野宮産業
8,998税込9,898
1本
当日出荷から15日以内出荷
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
ハンドル(黒) 栃木屋ハンドル(黒)栃木屋
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具) ホシモト配線固定バー(金具)ホシモト
279税込307
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメート寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角カラー ホシモト鉄製角カラーホシモト(1件のレビュー)
119税込131
1個
9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り TOSTEM(LIXIL)戸当りTOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレス 端末金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 端末金具TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
4日以内出荷
用途トラックレール金具
ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)ドライパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,252税込2,477
1個
当日出荷
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
チェイン止め金具(L=59) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=59)TAKIGEN(タキゲン)
219税込241
1個
当日出荷
材質寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
ステンレス ローラー付ボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー付ボルトTAKIGEN(タキゲン)
431税込474
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
導電性マスキングテープ(ワッシャータイプ TAKIGEN(タキゲン)導電性マスキングテープ(ワッシャータイプTAKIGEN(タキゲン)
428税込471
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,705税込4,076
1個
当日出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
マグネット(Φ52) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)TAKIGEN(タキゲン)
808税込889
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)98材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)120寸法L1(mm)5寸法t(mm)10寸法D(Φmm)52寸法L2(mm)38材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM5タキゲンコード20385
アジャスト式カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)アジャスト式カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。
用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
ステンレス ロープフック(W54×P34) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W54×P34)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み式ロープフックTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アウター付ワイヤロープTAKIGEN(タキゲン)
807税込888
1個
当日出荷から15日以内出荷
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
皿ばね 重荷重用 アキュレイト皿ばね 重荷重用アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質SAE1060RoHS指令(10物質対応)対応
板型ホースバンド 栃木屋板型ホースバンド栃木屋
209税込230
1個
7日以内出荷
帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(Y型) 栃木屋隅金具(Y型)栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(T型) 栃木屋隅金具(T型)栃木屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
安全バー 栃木屋安全バー栃木屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703材質ABS、ネオプレンゴム質量(g)155適合板厚(mm)t75表面処理原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ホルダー 栃木屋プリント基板用ホルダー栃木屋(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
タンシ 栃木屋タンシ栃木屋
35税込39
1個
当日出荷から7日以内出荷
装飾性のある軽荷重用のクサリです。
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他