515件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)ドローイングポケット 231型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセットLAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1セット
4日以内出荷
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ工業)オートマチック 1483-610LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
3日以内出荷
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
スダレ用フック (両面テープ取付き) エスコスダレ用フック (両面テープ取付き)エスコ
1,450税込1,595
1セット(2個)
翌日出荷
入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。
材質粘着テープ:アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105材質(フック)ステンレス
加工治具 HES3D-TMP型 LAMP(スガツネ工業)加工治具 HES3D-TMP型LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
結束バンドフック エスコ結束バンドフックエスコ
795税込875
1セット(2個)
翌日出荷
取り付け簡単ベルト式 簡単レバー付 360°回転フック
仕様●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂アズワン品番65-2284-37
すだれハンガー (ステンレス) エスコすだれハンガー (ステンレス)エスコ
1,420税込1,562
1セット(2個)
翌日出荷
万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバーアズワン品番65-2284-29
配線固定バー(中間金具) ホシモト配線固定バー(中間金具)ホシモト
96税込106
1個
9日以内出荷
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌々日出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUS430
戸当りパッキン L=1830 TOSTEM(LIXIL)戸当りパッキン L=1830TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
セット内容パッキンL=1830引分戸水腰/腰付千本格子・縦枠ランマ袖ブロンズ対応商品ロイヤルHG玄関引戸
戸当たり気密材 TOSTEM(LIXIL)戸当たり気密材TOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
セット内容気密材L=2400mm 部品コード:QDAT247Bブラック対応商品ポルト
ビートW2ミリ用130m TOSTEM(LIXIL)ビートW2ミリ用130mTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
セット内容130メートル/1巻ホワイト対応商品アトモスⅡ
後付けビード(22・23mm用) TOSTEM(LIXIL)後付けビード(22・23mm用)TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻ブラック対応商品サーモスⅡH
グレチャン17-18mm用 TOSTEM(LIXIL)グレチャン17-18mm用TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷
セット内容1巻/50メートル ガラス厚17、18ミリ・デュオPG用対応商品デュオ
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)フットプレート(引戸用)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ジョイント金具(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
252税込277
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
FA-602S-3用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FA-602S-3用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
184税込202
1個
5日以内出荷
タキゲンコード70633
ベルト端末金具 TAKIGEN(タキゲン)ベルト端末金具TAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
4日以内出荷
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
CP-573用ねじ止め受け金具 TAKIGEN(タキゲン)CP-573用ねじ止め受け金具TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20Nタキゲンコード24694
キーホルダータグ TAKIGEN(タキゲン)キーホルダータグTAKIGEN(タキゲン)
160税込176
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スライド式で、紙の出し入れが容易にできます。 高級感のあるシボ模様仕上げ お好みに合せて、選べる3色のカラーバリエーション
材質ABS樹脂
CP-468用本体下部カバー TAKIGEN(タキゲン)CP-468用本体下部カバーTAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
連結型カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)連結型カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1セット(20個)
4日以内出荷
UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。 強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤材質ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)質量(g)60寸法L(mm)39タキゲンコード24234
シャックル(バウタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
シャックル(バウタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733
ステンレス スプリングフック(L=63) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=63)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
B-486用ブラケット用固定ジョイント TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット用固定ジョイントTAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途B-486ガスダンパー用ジョイント適合ダンパーB-486-15材質一般構造用圧延鋼材(SS相当)質量(g)19寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)14寸法L2(mm)20寸法W(mm)10寸法L3(mm)7寸法d(Φmm)8.1寸法L4(mm)14寸法L5(mm)10反力(N)最大:3000以下 3000Norless表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法M8タキゲンコード13407
チェイン止め金具(L=41) TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具(L=41)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
4日以内出荷
材質寸法D(Φmm)4寸法W(mm)11.5寸法H1(mm)41寸法H2(mm)5.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)500タキゲンコード11225
スプリングフック(L1=60) TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック(L1=60)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
5日以内出荷
材質寸法L1(mm)60寸法L2(mm)4寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)150タキゲンコード11520
A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)A-464用プラスチックカバーTAKIGEN(タキゲン)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用)TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
4日以内出荷
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
28mmストローク用止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)28mmストローク用止め金(□10穴)TAKIGEN(タキゲン)
144税込158
1個
4日以内出荷
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法□W(mm)10
止め金(□12穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□12穴)TAKIGEN(タキゲン)
277税込305
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105寸法L(mm)80寸法t(mm)4寸法□W(mm)12表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20058
車両用モニターアーム TAKIGEN(タキゲン)車両用モニターアームTAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷
ステンレス クランプ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クランプTAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23989
ステンレス コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
5日以内出荷
Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械付属品クイックブッシュ(2個)材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21519
ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン)ディレクションチェンジャーTAKIGEN(タキゲン)
485税込534
1個
4日以内出荷
ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。
用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他