515件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットロックIV型 TAKIGEN(タキゲン)スリットロックIV型TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)導電性マスキングテープTAKIGEN(タキゲン)
7,411税込8,152
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
マグネット(Φ31.5) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ31.5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)19.6材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389
マグネット(Φ68) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)TAKIGEN(タキゲン)
978税込1,076
1個
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)127.4材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)205寸法L1(mm)7寸法t(mm)11寸法D(Φmm)68寸法L2(mm)51材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20384
ステンレス ロープフック(W80×P50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W80×P50)TAKIGEN(タキゲン)
1,871税込2,058
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)
1,073税込1,180
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732
ステンレス スプリングフック(L=99) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=99)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
隅金具(N型) 栃木屋隅金具(N型)栃木屋
639税込703
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
角型固定金具(セット品) 栃木屋角型固定金具(セット品)栃木屋
349税込384
1個
5日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)63部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具・キーパー許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応
角型固定金具 栃木屋角型固定金具栃木屋
279税込307
1個
4日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)50部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具のみ許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応
リード線 栃木屋リード線栃木屋
68税込75
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(分割型) 栃木屋プロテクター(分割型)栃木屋
31税込34
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
ナス環 栃木屋ナス環栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
VHB(TM)アクリルフォームテープ 栃木屋VHB(TM)アクリルフォームテープ栃木屋
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業)デザインシャッター DIS部品LAMP(スガツネ工業)
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)デスクトップマルチタップ DML型、DMS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
スタッド付のカードホルダーです。
用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
7,081税込7,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラーイマオコーポレーション
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 07-535SSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース 栃木屋マグネットベース栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷
TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
取り外し工具 292-0306.80 LAMP(スガツネ工業)取り外し工具 292-0306.80LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。
材質ステンレス鋼種類工具仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠用開閉シールジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1シート
5日以内出荷
・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ショウスペーススタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
16,199税込17,819
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用) アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂ワクイッパツB(ブリスタ大阪魂
1,089税込1,198
1袋(26個)
翌々日出荷
仕様ブリスター付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数26セット
ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂ワクイッパツB(24ゴウ大阪魂
4,085税込4,494
1袋(100個)
翌々日出荷
付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数100セット
ワクイッパツA(24ゴウ 大阪魂ワクイッパツA(24ゴウ大阪魂
4,085税込4,494
1袋(100個)
翌々日出荷
付属品1セットにつき 釘×3 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数100セット
ワンタッチ取付窓 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-3170
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番212-8488
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
当日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付 ハーフェレキャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付ハーフェレ
12,980税込14,278
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具外径(Φmm)35下穴深さ(mm)12耐荷重(kg)25取付打ち込み調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)仕上黒、亜鉛メッキ材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他