絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(29)
  • ALLSHENG(22)
  • オーハウス(15)
  • 三商(14)
  • 日伸理化(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • JEIO TECH(7)
  • ケニス(6)
  • トミー精工(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コーニング(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • DLAB(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • アトー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモシェーカー MATRIX IKA

    サーモシェーカー MATRIX

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
    寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
    寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
    寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
    寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
  • 回転式ローテーターb Loopster basic IKA

    回転式ローテーターb Loopster basic

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-10
  • 回転式ローテーターb Loopster basic IKA

    回転式ローテーターb Loopster basic

    IKA
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-09
  • シェーカー Trayster basic IKA

    シェーカー Trayster basic

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-08タイマーYes操作方式タイマーと連続使用揺動形態オーバーヘッド式
  • シェーカー Trayster basic IKA

    シェーカー Trayster basic

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240回転数(min-1[r.p.m])20(固定)アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-07タイマーno操作方式連続使用揺動形態オーバーヘッド式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーRocker3Ddigitalアズワン品番61-4948-06
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-05
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-04
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-03
  • 往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA

    往復振とうシェーカー HSシリーズ

    IKA
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別HS260 control寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-80
  • 往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA

    往復振とうシェーカー HSシリーズ

    IKA
    479,800税込527,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別HS 260 ベーシック寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-79
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS260 control寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-74
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    479,800税込527,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS260 basic寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-73
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    419,800税込461,780
    1式
    4日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS130 control寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-72
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    299,800税込329,780
    1式
    41日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS130 basic寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-71
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC100~240V 50/60Hz
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様フラスコホルダーアズワン品番1-5891-15
  • シェーカー VXRベーシック Vibrax(R) IKA

    シェーカー VXRベーシック Vibrax(R)

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
    質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5型番VXR振幅(mm)4電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)サイズ(mm)157×247×130アズワン品番1-5891-01振盪方式サークル最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー