絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(7,914)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,590)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • エスコ(865)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ミキサー IKA

    小型ミキサー

    IKA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
    材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
  • 撹拌羽根(アンカー型) IKA

    撹拌羽根(アンカー型)

    IKA
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
    材質ステンレス(SUS316L)
  • ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA

    ホットマグネットスターラー(デジタル)

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
    付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
  • 撹拌機用ボスヘッドクランプ R182 IKA

    撹拌機用ボスヘッドクランプ R182

    IKA
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌機用羽根 IKA

    撹拌機用羽根

    IKA
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
    仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
  • 撹拌羽根 IKA

    撹拌羽根

    IKA
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • マグネットスターラー(C-MAG) IKA

    マグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • 小型マグネットスターラー IKA

    小型マグネットスターラー

    IKA(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
    モーターDCブラシレスモーター
  • ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA

    ホットマグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • 撹拌羽根(遠心力型) IKA

    撹拌羽根(遠心力型)

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
  • 撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA

    撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
    羽根枚数3
  • H11 電源ケーブル IKA

    H11 電源ケーブル

    IKA
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
    対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー
    仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
    種別キーレスチャックアズワン品番61-4948-46
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本ほか
    4日以内出荷
    ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
    種別シャフトジェネレータ
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-20
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-16
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    9,898税込10,888
    1式
    翌々日出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント
    種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
  • 撹拌シャフト保護カバー IKA

    撹拌シャフト保護カバー

    IKA
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
    仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108処理容量(mL)1~100
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド

    IKA
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • ドライブロックヒーター IKA

    ドライブロックヒーター

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
    電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
  • EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド IKA

    EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド

    IKA
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    品名ボスヘッド
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • 撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA

    撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)

    IKA(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
  • 電磁コイル式マグネットスターラー IKA

    電磁コイル式マグネットスターラー

    IKA
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
    仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA

    ボルテックスミキサー(ジーニアス)

    IKA(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 撹拌羽根(平型) IKA

    撹拌羽根(平型)

    IKA
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)550
  • 撹拌羽根(溶解型) IKA

    撹拌羽根(溶解型)

    IKA
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品