絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,302)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,060)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- レンタル(4)

撹拌羽根(アンカー型)
IKA¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から6日以内出荷タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。材質ステンレス(SUS316L)
小型ミキサー
IKA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)
IKA(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
ホットマグネットスターラー
IKA¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
マグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から46日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)
IKA¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)羽根枚数3
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付
IKA¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
シャフトジェネレーター
IKA¥249,800~税込¥274,780~1本当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
撹拌機用羽根
IKA¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
シャフトジェネレーター
IKA¥249,800~税込¥274,780~1本ほか4日以内出荷ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。種別シャフトジェネレータ
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(17/18mm)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-29
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-20
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-17
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(15mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-16
ミニシェーカー用アタッチメント
IKA¥9,898税込¥10,8881式12日以内出荷MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
撹拌シャフト保護カバー
IKA¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
ドライブロックヒーター
IKA¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
ホモジナイザー用チューブ
IKA¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル
IKA¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
電磁コイル式マグネットスターラー
IKA¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(mL)800材質(プレート)ポリエステルコーティング仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)116×175×12防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
撹拌羽根(遠心力型)
IKA¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。シャフト径(Φmm)8材質ステンレス(SUS316L)
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
ホットマグネットスターラー(アナログ)
IKA¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
撹拌羽根(平型)
IKA¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
...