絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ALLSHENG(22)
- DLAB(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Heathrow Scientific(1)
- IKA(22)
- JEIO TECH(7)
- OPTIMA(1)
- scinics(サイニクス)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アズワン(29)
- アトー(1)
- オーハウス(15)
- ケニス(6)
- コーニング(4)
- トミー精工(6)
- 三商(14)
- 日伸理化(10)
- ブランドをもっと見る

マルチシェーカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800~税込¥197,780~1個(1個)4日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)