絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ALLSHENG(22)
- DLAB(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(52)
- FINEPCR(13)
- IKA(77)
- TARSONS(34)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- アズワン(148)
- オーハウス(101)
- ケニス(24)
- サンポー(51)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 宮本理研工業(25)
- 日伸理化(39)
- 東京スクリーン(72)
- 野中理化器製作所(39)
- 飯田製作所(29)
- ブランドをもっと見る

マルチシェーカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800~税込¥197,780~1個(1個)4日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
MMP用外部通信ケーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,299税込¥24,5291本45日以内出荷MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。長さ(m)5
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
プレートミキサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
小型回転振盪機MRM-1000用オプション
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13
小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
マルチシェイカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)