絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 日伸理化(11)
  • 三商(10)
  • アズワン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリミキサー RM-2M TGK(東京硝子器械)インテリミキサー RM-2MTGK(東京硝子器械)
149,000税込163,900
1台
6日以内出荷
容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。 19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。 速度は1~99rpmの範囲で変更できます。 低温(2℃)で使用できます。
回転数1~99rpm使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時電源110~220V、50/60Hz最大消費電力(W)12本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)W125×L344×H168仕様●スピード設定:1rpm毎

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ミキサー