絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(111)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(43)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
内径×深さ(mm)
  • 50×20(5)
  • 75×20(5)
  • 100×45(5)
  • 150×45(5)
  • 150×60(5)
  • 200×25(4)
  • 200×45(6)
  • 200×50(1)
  • 200×60(5)
  • 200×100(2)
  • 250×60(5)
  • 300×60(5)
  • 300×100(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)
24,156税込26,572
1個
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 50Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 75Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×60HTGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×25HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1組ほか
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
樹脂ふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
樹脂ふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mmTGK(東京硝子器械)
64,350税込70,785
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 100Φ×45HTGK(東京硝子器械)
9,405税込10,346
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)
21,285税込23,414
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)
30,195税込33,215
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×45HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
7日以内出荷
参考Mesh仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品内径×深さ(mm)150×45
木枠手ふるい 受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
57,420税込63,162
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい TGK(東京硝子器械)木枠手ふるいTGK(東京硝子器械)
43,560税込47,916
1個
29日以内出荷
板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H
塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 200ΦX60HTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
塩ビふるい 150ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 150ΦX60HTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
塩ビふるい 100ΦX45H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 100ΦX45HTGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
塩ビふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
25日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
5,598税込6,158
1個
25日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿および蓋 TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿および蓋TGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
材質PVC
デジタルサーモシェーカー TGK(東京硝子器械)デジタルサーモシェーカーTGK(東京硝子器械)
334,000税込367,400
1台
6日以内出荷
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)ダイヤル式シェーカーTGK(東京硝子器械)
158,000税込173,800
1台
6日以内出荷
マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
ロッキング プラットフォーム TGK(東京硝子器械)ロッキング プラットフォームTGK(東京硝子器械)
18,800税込20,680
1個
6日以内出荷
ユニバーサルプラットフォーム UP-1 TGK(東京硝子器械)ユニバーサルプラットフォーム UP-1TGK(東京硝子器械)
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP TGK(東京硝子器械)スプリングワイヤープラットフォーム PP-SPTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1個
6日以内出荷
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100 TGK(東京硝子器械)100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1個
6日以内出荷
振盪器