絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(66)
  • DLAB(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • IKA(375)
  • JEIO TECH(55)
  • アズワン(636)
  • オーハウス(127)
  • ケニス(129)
  • コクゴ(79)
  • サンポー(51)
  • フロンケミカル(105)
  • フロン工業(60)
  • 三商(174)
  • 大阪ケミカル(65)
  • 日伸理化(100)
  • 日陶科学(48)
  • 東京スクリーン(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
207件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)

    撹拌子 PTFEコート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥297~税込¥327~
    1個
    当日出荷
  • 攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)

    攪拌シャフト

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    材質SUS316シャフト径(Φmm)8
  • 攪拌子 歯車型 TGK(東京硝子器械)

    攪拌子 歯車型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,465~税込¥3,812~
    1個
    当日出荷
    十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
    厚さ(mm)12
  • ボールミル ボール付 TGK(東京硝子器械)

    ボールミル ボール付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)

    ガラスビーズ 1kg入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • 攪拌子バーベル型 TGK(東京硝子器械)

    攪拌子バーベル型

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,277~税込¥2,505~
    1個
    当日出荷
    安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
    寸法(Φmm)9、20
  • 柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)

    柄付ふるい PFA 角穴付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
    直径(Φmm)76品名ふるい肉厚(mm)3全高(mm)180
  • ミニミキサー TGK(東京硝子器械)

    ミニミキサー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。※試験管等ご使用の場合は容器の形状、液量等に左右されます。 ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
    TGK品番692-63-40-03質量(g)310外形寸法(mm)55×75×70H回転数(min-1[r.p.m])2600モーターDC形
  • Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)

    Fine プラスワン攪拌子

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(11個)
    当日出荷
  • 樹脂ふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)

    樹脂ふるい用受皿のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine 標準型スターラー F-301N

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
  • Fine 多連式スターラー F-606N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-606N

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-02型式F-606N質量(kg)7.5種類6連外形寸法(mm)455×335×90H
  • Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型スターラー F-205D

    TGK(東京硝子器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
    付属品撹拌子40mm1個TGK品番692-63-07-24型式F-205D質量(kg)3.8外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ撹拌容量(mL)100~20000
  • Fine スターラー F-101N TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-101N

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子:30mm1個TGK品番692-63-07-08型式F-101N質量(kg)1.35回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
  • TBO用攪拌棒 450mm TGK(東京硝子器械)

    TBO用攪拌棒 450mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷
    材質ガラス
  • 乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 アルミナ 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
  • Fineスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • 試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 100Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,405~税込¥10,346~
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
  • 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 250Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,285~税込¥23,414~
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×100H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥30,195~税込¥33,215~
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥27,720~税込¥30,492~
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×25H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,454~税込¥15,899~
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,454~税込¥15,899~
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
  • 塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 200ΦX60H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 塩ビふるい 100ΦX45H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 100ΦX45H

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい受皿のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,158~税込¥4,574~
    1枚ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
  • 試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい受皿・蓋

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,435~税込¥7,079~
    1組ほか
    7日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
  • ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)

    ダイヤル式シェーカー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    6日以内出荷
    マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
  • TBO用オイルシール 2個3組 TGK(東京硝子器械)

    TBO用オイルシール 2個3組

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合2個3組
  • FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)

    FineNEWスリーワンモータ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥137,000~税込¥150,700~
    1台
    3日以内出荷
    付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA本体質量(kg)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)モーター出力(W)40回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
  • スリーワンモータ用クランプホルダー TGK(東京硝子器械)

    スリーワンモータ用クランプホルダー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    撹拌機とスタンドの支柱を取り付ける器具です。
  • タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)

    タングステンカーバイト球

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,400~税込¥16,940~
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン硬度HRA90比重約15g/cm3曲げ強度(N/mm2)190相互差(μm)1.25真球度(μm)0.6
  • 石英粉砕用ボール Φ5 TGK(東京硝子器械)

    石英粉砕用ボール Φ5

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    102日以内出荷
    極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
    材質石英直径(Φmm)5
  • 樹脂ふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    樹脂ふるい用蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 三枚後退型撹拌翼 TGK(東京硝子器械)

    三枚後退型撹拌翼

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,400~税込¥19,140~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様cowie材質PTFE
  • NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械)

    NEWスリーワンモーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥137,000税込¥150,700
    1台
    3日以内出荷
    新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
    用途高粘度用仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 120VAモーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
  • NEWスリーワンモーター 高粘度 TGK(東京硝子器械)

    NEWスリーワンモーター 高粘度

    TGK(東京硝子器械)
    ¥197,000税込¥216,700
    1台
    3日以内出荷
    新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
    用途高粘度用仕様本体にクランプホルダー付きTGK品番386-63-03-58質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])5~300電源AC100V 50/60Hz 220VAモーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)定格トルク(N・m)2.6
  • Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)

    Fine 窒化珪素ボール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥64,900~税込¥71,390~
    1個(1kg)
    102日以内出荷
    従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
    仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
  • 攪拌翼 先端用タービン SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用タービン SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-05品名タービン
  • 攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製 TGK(東京硝子器械)

    攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    TGK品番386-63-04-04スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。品名かい十字R
撹拌・粉砕・混合関連