絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- Kartell(カルテル)(3)
- tantore(5)
- TARSONS(34)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- WATSON(4)
- アズワン(65)
- ケニス(10)
- コクゴ(3)
- コーニング(2)
- サンポー(47)
- テラオカ(2)
- テラオカ(ANEX)(19)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 三商(6)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- 東京スクリーン(68)
- 野中理化器製作所(38)
- 飯田製作所(29)
- ブランドをもっと見る

小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ