絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- 東京スクリーン(68)
- アズワン(65)
- サンポー(47)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径×深さ(mm)」から絞り込む

ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
一般ふるい枠
テラオカ(ANEX)¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
フルイ用替え網
テラオカ(ANEX)¥3,398~税込¥3,738~1枚10日以内出荷ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
卓上型ふるい振盪器
テラオカ(ANEX)¥699,800税込¥769,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
ふるい振盪機(乾式のみ)
テラオカ(ANEX)¥929,800税込¥1,022,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
電磁式振動フルイ器
テラオカ(ANEX)¥229,800税込¥252,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
ミクロ形電磁振動ふるい器
テラオカ(ANEX)¥186,980税込¥205,6781台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
ふるい振盪機
テラオカ(ANEX)¥1,089,800税込¥1,198,7801台25日以内出荷ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600