絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(1)
- アズワン(633)
- IKA(378)
- TGK(東京硝子器械)(208)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロンケミカル(60)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る

ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
一般ふるい枠
テラオカ(ANEX)¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
フルイ用替え網
テラオカ(ANEX)¥3,398~税込¥3,738~1枚10日以内出荷ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
プロセスホモジナイザー
テラオカ(ANEX)¥308,980~税込¥339,878~1台ほか25日以内出荷回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー。他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
ハイフレックスホモジナイザー
テラオカ(ANEX)¥479,800~税込¥527,780~1台ほか20日以内出荷日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスパーサー
テラオカ(ANEX)¥869,800~税込¥956,780~1セット20日以内出荷様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
ハイフレックスディスパーサー
テラオカ(ANEX)¥599,800税込¥659,7801台20日以内出荷様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー。小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
卓上型ふるい振盪器
テラオカ(ANEX)¥699,800税込¥769,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
ふるい振盪機(乾式のみ)
テラオカ(ANEX)¥929,800税込¥1,022,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
電磁式振動フルイ器
テラオカ(ANEX)¥229,800税込¥252,7801台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
ミクロ形電磁振動ふるい器
テラオカ(ANEX)¥186,980税込¥205,6781台25日以内出荷JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
ふるい振盪機
テラオカ(ANEX)¥1,089,800税込¥1,198,7801台25日以内出荷ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
ステンレスボール
テラオカ(ANEX)¥1,398~税込¥1,538~1セット(200個)ほか15日以内出荷ボールミルポッドに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3-1/2程度になるよう入れてご使用下さい。材質SUS304