カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,916)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,710)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,497)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(868)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上固定方法堅固な棚又は床にビス止めRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1ケース(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
縮分用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
パッカー丸型
テラオカ(ANEX)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
採取用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
コンテナTC-1用仕切り板
テラオカ(ANEX)¥339~税込¥373~1個5日以内出荷試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
試薬瓶コンテナ
テラオカ(ANEX)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。有効内寸(mm)369×248×110外寸(mm)400×280×125上部内寸(mm)377×256×120
ステップ(ステンレス製)
テラオカ(ANEX)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型保管庫
テラオカ(ANEX)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型保管庫 SNX-400
テラオカ(ANEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品