絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
377件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100野中理化器製作所
44,980税込49,478
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)450×100
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品野中理化器製作所
24,980税込27,478
1個ほか
10日以内出荷から24日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品野中理化器製作所
15,980税込17,578
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100野中理化器製作所
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷
純白ロール紙 E-80(500枚入) よし与工房純白ロール紙 E-80(500枚入)よし与工房
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
鉛フリーJIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーンSUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ300×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ東京スクリーン
38,980税込42,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ東京スクリーン
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ東京スクリーン
21,980税込24,178
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)300×100校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)75×20校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
フロートラック ケニスフロートラックケニス
549税込604
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスロータップ型ふるい振とう機ケニス
1,179,999税込1,297,999
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
小型回転振とう器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振とう器EYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mmTGK(東京硝子器械)
62,370税込68,607
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mmTGK(東京硝子器械)
64,350税込70,785
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 50Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 75Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 100Φ×45HTGK(東京硝子器械)
9,405税込10,346
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×45HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機