ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100

    サンポー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス ふるい 大塚刷毛製造

    ステンレス ふるい

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74材質枠/SUS430、網/SUS304材質(枠)SUS430材質(網)SUS304
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
  • ステンレスふるい 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×60

    サンポー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験用ふるい 飯田製作所

    試験用ふるい

    飯田製作所
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ニューペルロンシーブ 三商

    ニューペルロンシーブ

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
    材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
  • 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    枠寸法Φ200×60mm仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
  • ふるい用ナイロンブラシ(木製台材) 飯田製作所

    ふるい用ナイロンブラシ(木製台材)

    飯田製作所
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ふるいの目詰りの除去に使用します。
    材質(台)木製寸法(Φmm)75毛材ナイロン
  • 柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)

    柄付ふるい PFA 角穴付

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
    品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
  • ふるい目詰まり除去ブラシ ケニス

    ふるい目詰まり除去ブラシ

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    取りにくいコーナー部分にご使用ください。
    用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)綾織

    野中理化器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)平織

    野中理化器製作所
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • 試験用ふるい(ステンレス製) 飯田製作所

    試験用ふるい(ステンレス製)

    飯田製作所
    5,998税込6,598
    1個
    91日以内出荷
    精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
  • 試験用ふるい 飯田製作所

    試験用ふるい

    飯田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
  • 試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
  • 試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D

    東京スクリーン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    材質ステンレス製摘要平織
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    6,435税込7,079
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様普及型
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織

    野中理化器製作所
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
    用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
  • 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン

    試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ

    東京スクリーン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    8日以内出荷
    ・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
    素材毛:ナイロン、柄:PE
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
    材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
  • 真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所

    真鍮ふるい 実用新案型

    飯田製作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機