絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
377件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
939,800税込1,033,780
1個
24日以内出荷
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
769,800税込846,780
1個
11日以内出荷
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
土壌ふるい ケニス土壌ふるいケニス
59,980税込65,978
1組(6個)
4日以内出荷
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
標準粒子 ケニス標準粒子ケニス
109,800税込120,780
1個(15mL)
22日以内出荷
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)
プラスチックふるい(内径204mm) 伊藤製作所(粉砕機)プラスチックふるい(内径204mm)伊藤製作所(粉砕機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン外径(Φmm)215深さ(mm)45
試験用ふるい 蓋のみ 飯田製作所試験用ふるい 蓋のみ飯田製作所
3,998税込4,398
1個
91日以内出荷
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)Φ100×43材質枠・網:ステンレスタイプ普及型メッシュ-目開き蓋のみ
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用材質PTFE/PFA/ETFE、PFA仕様平皿付ふるいタイプ質量(g)200糸径(Φmm)0.2
フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)材質PTFE仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm フロンケミカルPTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mmフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷
オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用材質PFA/PTFE仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25外径(mm)80内径(mm)60Φ
サニタリー振動フルイ アズワンサニタリー振動フルイアズワン
772,999税込850,299
1個
17日以内出荷
仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10サイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋 東京スクリーンTSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋東京スクリーン
55,980税込61,578
1個
34日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番462-6419質量(kg)4規格JIS Z 8801板厚(mm)20
TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーンTSK 木枠フルイ Φ400×600×H70東京スクリーン
39,980税込43,978
1個
34日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーンTSK SUS試験フルイ Φ200×H45東京スクリーン
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45質量(kg)0.3規格JIS Z 8801網目綾織
ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100アズワン
35,640税込39,204
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100アズワン
22,770税込25,047
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60アズワン
9,108税込10,019
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45アズワン
9,108税込10,019
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D東京スクリーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D東京スクリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm摘要フラットトップ織仕様JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D東京スクリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法Φ50×20mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D東京スクリーン
21,900税込24,090
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D東京スクリーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ポリエチレン網ふるい アズワンポリエチレン網ふるいアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
5,940税込6,534
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
6,435税込7,079
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水平旋回ふるい アズワン水平旋回ふるいアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)回転数(旋回)20~200rpm
ふるい振とう機 アズワンふるい振とう機アズワン
397,000税込436,700
1台
翌々日出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492振幅(mm)約70振動数約60回/分たたき回数約120回/分傾斜角度(°)約20適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)安全装置漏電遮断機材質鋼板焼付塗装電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)質量(kg)28
ミニふるいセット アズワンミニふるいセットアズワン
59,980税込65,978
1袋(8枚)ほか
48日以内出荷
セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製 300Φ×100D東京スクリーン
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mm仕様JIS Z 8801-1:2000
試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション 東京スクリーン試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション東京スクリーン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
枠寸法Φ50×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プラスチックコンテナー #5640 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #5640Kartell(カルテル)
22,980税込25,278
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5640寸法(mm)62.5Φ×73HキャップPP本体PPTGK品番198-19-94-17容量(mL)150

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機