振盪器用ふるい振とう機 :「振とう」の検索結果

ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(11)
75×20
100×45(13)
150×45(20)
150×60(16)
200×45(23)
200×60(15)
250×60(12)
300×60(13)
300×100(13)
内径×深さ(mm)をもっと見る
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個ほか
3,398 税込3,738
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)75×20
1個
6,930 税込7,623
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織 枠寸法Φ75×20mm JIS規格JIS Z 8801-1:2000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1組ほか
6,435 税込7,079
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径×深さ(mm)75×20 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
7,920 税込8,712
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm 摘要フラットトップ織 仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
2,288 税込2,517
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
3,168 税込3,485
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 内径×深さ(mm)75×20
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります